Nutring Manschette 9000 PUR 20x32 L=6,5

  • ERIKS:14903034
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.60

-

10+

CHF 5.55

59.19%

25+

CHF 3.90

71.32%

50+

CHF 2.95

78.31%

100+

CHF 2.30

83.09%

250+

CHF 1.85

86.40%

500+

CHF 1.70

87.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s