Nutring Manschette 9000 PUR 18x28 L=6,5

  • ERIKS:14903033
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.20

-

10+

CHF 5.30

59.85%

25+

CHF 3.70

71.97%

50+

CHF 2.75

79.17%

100+

CHF 2.05

84.47%

250+

CHF 1.75

86.74%

500+

CHF 1.60

87.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s