CHF 39.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.20 | - |
10+ | CHF 28.00 | 28.57% |
25+ | CHF 23.90 | 39.03% |
50+ | CHF 20.80 | 46.94% |
100+ | CHF 18.50 | 52.81% |
250+ | CHF 16.70 | 57.40% |
500+ | CHF 15.30 | 60.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |