CHF 12.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.97inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.00 | - |
10+ | CHF 4.40 | 63.33% |
25+ | CHF 2.95 | 75.42% |
50+ | CHF 2.20 | 81.67% |
100+ | CHF 1.65 | 86.25% |
250+ | CHF 1.25 | 89.58% |
500+ | CHF 1.10 | 90.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |