Eriks

Nutring Manschette 9000 PUR 15x30x8

  • ERIKS:11095758
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

10+

CHF 9.00

47.98%

25+

CHF 7.20

58.38%

50+

CHF 5.85

66.18%

100+

CHF 4.95

71.39%

250+

CHF 4.40

74.57%

500+

CHF 3.85

77.75%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s