Nutring Manschette 9000 PUR 15x22 L=4,5

  • ERIKS:12693586
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.20

-

10+

CHF 5.55

57.95%

25+

CHF 3.90

70.45%

50+

CHF 3.05

76.89%

100+

CHF 2.40

81.82%

250+

CHF 2.05

84.47%

500+

CHF 1.80

86.36%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s