CHF 31.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 31.20 | - |
10+ | CHF 20.70 | 33.65% |
25+ | CHF 17.10 | 45.19% |
50+ | CHF 14.50 | 53.53% |
100+ | CHF 12.70 | 59.29% |
250+ | CHF 11.30 | 63.78% |
500+ | CHF 10.20 | 67.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |