Nutring Manschette 9000 PUR 12x16x4

  • ERIKS:11655631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 32.00

-

10+

CHF 21.30

33.44%

25+

CHF 17.60

45.00%

50+

CHF 15.00

53.12%

100+

CHF 13.00

59.38%

250+

CHF 11.60

63.75%

500+

CHF 10.70

66.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s