CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.90 | - |
10+ | CHF 10.30 | 45.50% |
25+ | CHF 8.20 | 56.61% |
50+ | CHF 6.80 | 64.02% |
100+ | CHF 5.75 | 69.58% |
250+ | CHF 5.05 | 73.28% |
500+ | CHF 4.55 | 75.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |