CHF 18.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.57inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.10 | - |
10+ | CHF 9.65 | 46.69% |
25+ | CHF 7.60 | 58.01% |
50+ | CHF 6.25 | 65.47% |
100+ | CHF 5.30 | 70.72% |
250+ | CHF 4.70 | 74.03% |
500+ | CHF 4.25 | 76.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |