CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.30 | - |
10+ | CHF 9.00 | 47.98% |
25+ | CHF 7.20 | 58.38% |
50+ | CHF 5.85 | 66.18% |
100+ | CHF 4.95 | 71.39% |
250+ | CHF 4.40 | 74.57% |
500+ | CHF 3.85 | 77.75% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |