CHF 16.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.80 | - |
10+ | CHF 8.30 | 50.60% |
25+ | CHF 6.25 | 62.80% |
50+ | CHF 5.05 | 69.94% |
100+ | CHF 4.20 | 75.00% |
250+ | CHF 3.60 | 78.57% |
500+ | CHF 3.20 | 80.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |