Nutring Manschette 0022 PUR 28x37,5 L=9

  • ERIKS:11311261
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Asymmetrische Stangendichtung aus PUR (0022) mit einer zurückversetzten zweiten Dichtlippe. Maximaler Druck 400 bar, maximale Gleitgeschwindigkeit 0.5 m/s, Temperaturbereich von -30° bis +110°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.20

-

10+

CHF 13.90

40.09%

25+

CHF 11.30

51.29%

50+

CHF 9.45

59.27%

100+

CHF 8.10

65.09%

250+

CHF 7.20

68.97%

500+

CHF 6.60

71.55%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0022
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s