CHF 14.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.00inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.80 | - |
10+ | CHF 6.80 | 54.05% |
25+ | CHF 5.05 | 65.88% |
50+ | CHF 3.90 | 73.65% |
100+ | CHF 3.15 | 78.72% |
250+ | CHF 2.75 | 81.42% |
500+ | CHF 2.45 | 83.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |