CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.11inkl. MwSt
1047 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.20 | - |
10+ | CHF 3.70 | 66.96% |
25+ | CHF 2.50 | 77.68% |
50+ | CHF 1.75 | 84.38% |
100+ | CHF 1.15 | 89.73% |
250+ | CHF 0.95 | 91.52% |
500+ | CHF 0.90 | 91.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0022 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |