Nutring Manschette 0020 PUR 8x16 L=6,3

  • ERIKS:14903026
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.70inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.30

-

10+

CHF 8.70

49.71%

25+

CHF 6.80

60.69%

50+

CHF 5.45

68.50%

100+

CHF 4.40

74.57%

250+

CHF 3.80

78.03%

500+

CHF 3.40

80.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s