CHF 68.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 74.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 68.80 | - |
10+ | CHF 51.60 | 25.00% |
25+ | CHF 41.30 | 39.97% |
50+ | CHF 34.40 | 50.00% |
100+ | CHF 29.50 | 57.12% |
250+ | CHF 25.80 | 62.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |