Nutring Manschette 0020 PUR 37x47 L=11

  • ERIKS:12957126
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.80

-

10+

CHF 5.05

60.55%

25+

CHF 3.60

71.88%

50+

CHF 2.75

78.52%

100+

CHF 2.20

82.81%

250+

CHF 1.85

85.55%

500+

CHF 1.60

87.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s