CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.13inkl. MwSt
602 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.00 | - |
10+ | CHF 6.05 | 56.79% |
25+ | CHF 4.50 | 67.86% |
50+ | CHF 3.45 | 75.36% |
100+ | CHF 2.75 | 80.36% |
250+ | CHF 2.40 | 82.86% |
500+ | CHF 2.10 | 85.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |