Nutring Manschette 0020 PUR 12x20 L=6.3

  • ERIKS:14903027
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.50

-

10+

CHF 7.40

52.26%

25+

CHF 5.65

63.55%

50+

CHF 4.40

71.61%

100+

CHF 3.60

76.77%

250+

CHF 3.05

80.32%

500+

CHF 2.80

81.94%

1000+

CHF 2.55

83.55%

2500+

CHF 2.35

84.84%

5000+

CHF 2.10

86.45%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s