Nutring Manschette 0020 PUR 10x20 L=8

  • ERIKS:12249456
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.03inkl. MwSt

150 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 8.35

-

10+

CHF 6.30

24.55%

25+

CHF 5.00

40.12%

50+

CHF 4.20

49.70%

100+

CHF 3.60

56.89%

250+

CHF 3.15

62.28%

500+

CHF 2.85

65.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s