CHF 9.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.40 | - |
10+ | CHF 7.50 | 20.21% |
25+ | CHF 5.65 | 39.89% |
50+ | CHF 3.80 | 59.57% |
100+ | CHF 3.20 | 65.96% |
250+ | CHF 2.85 | 69.68% |
500+ | CHF 2.50 | 73.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |