CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.20 | - |
10+ | CHF 5.55 | 57.95% |
25+ | CHF 3.90 | 70.45% |
50+ | CHF 2.95 | 77.65% |
100+ | CHF 2.30 | 82.58% |
250+ | CHF 1.95 | 85.23% |
500+ | CHF 1.70 | 87.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |