CHF 4.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.25 | - |
10+ | CHF 3.25 | 23.53% |
25+ | CHF 2.55 | 40.00% |
50+ | CHF 2.20 | 48.24% |
100+ | CHF 1.85 | 56.47% |
250+ | CHF 1.50 | 64.71% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0020 |
Material Dichtung | NBR |
d | 19.05 mm |
D | 25.4 mm |
b | 4.76 mm |
B | 5.26 mm |
n | 3 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |