Nutring EL9010 PUR 50x58x8 L=9

  • ERIKS:14421248
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
58 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
50 mm
D
58 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s