Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | EL9010 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 50.8 mm |
Außendurchmesser | 60.33 mm |
Rillenbreite | 10.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 9.53 mm |
Material energizer | NBR |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 50.8 mm |
D | 60.33 mm |
L | 10.5 mm |
H | 9.53 mm |
C | 4 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |