Nutring EL9010 PUR 47,62x63,5x11,5 L=12,5

  • ERIKS:14421244
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
47.62 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Höhe der Abdichtung
11.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
47.62 mm
D
63.5 mm
L
12.5 mm
H
11.5 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s