Nutring EL9010 PUR 45x65x10 L=11

  • ERIKS:14421240
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
65 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
45 mm
D
65 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s