Nutring EL9010 PUR 31,75x38,1x6,35 L=7

  • ERIKS:14421227
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
31.75 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
31.75 mm
D
38.1 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s