Nutring EL9010 PUR 25x32x7 L=8

  • ERIKS:14421225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
32 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
25 mm
D
32 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s