Nutring EL9010 PUR 22,23x28,58x3,18 L=3,5

  • ERIKS:14421220
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
22.23 mm
Außendurchmesser
28.58 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3.18 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
22.23 mm
D
28.58 mm
L
3.5 mm
H
3.18 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s