Nutring EL9010 PUR 109x125x10,5 L=11,5

  • ERIKS:14421268
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
109 mm
Außendurchmesser
125 mm
Rillenbreite
11.5 mm
Höhe der Abdichtung
10.5 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
109 mm
D
125 mm
L
11.5 mm
H
10.5 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s