Nutring EL9010 PUR 105x120x9 L=10

  • ERIKS:14421265
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
EL9010
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
120 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material energizer
NBR
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
105 mm
D
120 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
7 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s