Eriks

Nutring 9020P PUR 90x75x9 L=10

  • ERIKS:14441002
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Nutdurchmesser
75 mm
Rillenbreite
10 mm
Höhe der Abdichtung
9 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
75 mm
D
90 mm
L
10 mm
H
9 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s