Nutring 9020P PUR 88,9x76,2x6,35 L=7

  • ERIKS:14441001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
88.9 mm
Nutdurchmesser
76.2 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
76.2 mm
D
88.9 mm
L
7 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s