Nutring 9020P PUR 76,2x58,04x8,73 L=9,6

  • ERIKS:14440996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
76.2 mm
Nutdurchmesser
58.04 mm
Rillenbreite
9.6 mm
Höhe der Abdichtung
8.73 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
58.04 mm
D
76.2 mm
L
9.6 mm
H
8.73 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s