Nutring 9020P PUR 75x65x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14440992
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
75 mm
Nutdurchmesser
65 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
65 mm
D
75 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s