Nutring 9020P PUR 73,02x63,5x5,56 L=6

  • ERIKS:14440991
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
73.02 mm
Nutdurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5.56 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
63.5 mm
D
73.02 mm
L
6 mm
H
5.56 mm
C
4 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s