Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9020P |
Bohrungsdurchmesser | 63.5 mm |
Nutdurchmesser | 47.63 mm |
Rillenbreite | 14 mm |
Höhe der Abdichtung | 12.7 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
d | 47.63 mm |
D | 63.5 mm |
L | 14 mm |
H | 12.7 mm |
C | 6 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |