Nutring 9020P PUR 63,5x45,7x8,85 L=9,8

  • ERIKS:11406497
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
63.5 mm
Nutdurchmesser
45.7 mm
Rillenbreite
9.8 mm
Höhe der Abdichtung
8.85 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
45.7 mm
D
63.5 mm
L
9.8 mm
H
8.85 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s