Eriks

Nutring 9020P PUR 62x52x7 L=8

  • ERIKS:14440982
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
62 mm
Nutdurchmesser
52 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
52 mm
D
62 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s