Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9020P |
Bohrungsdurchmesser | 50.8 mm |
Nutdurchmesser | 41.27 mm |
Rillenbreite | 5.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 4.76 mm |
Material Dichtung | PUR |
Temperaturbereich | von -40 bis 100 °C |
d | 41.27 mm |
D | 50.8 mm |
L | 5.3 mm |
H | 4.76 mm |
C | 4 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |