Eriks

Nutring 9020P PUR 45x35x6 L=7

  • ERIKS:11330014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
45 mm
Nutdurchmesser
35 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
35 mm
D
45 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s