Nutring 9020P PUR 450x420x22 L=23

  • ERIKS:14441063
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
450 mm
Nutdurchmesser
420 mm
Rillenbreite
23 mm
Höhe der Abdichtung
22 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
420 mm
D
450 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s