Nutring 9020P PUR 43x38x3,8 L=4,3

  • ERIKS:14440964
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
43 mm
Nutdurchmesser
38 mm
Rillenbreite
4.3 mm
Höhe der Abdichtung
3.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
38 mm
D
43 mm
L
4.3 mm
H
3.8 mm
C
2.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s