Nutring 9020P PUR 430x400x26 L=27

  • ERIKS:14441062
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
430 mm
Nutdurchmesser
400 mm
Rillenbreite
27 mm
Höhe der Abdichtung
26 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
400 mm
D
430 mm
L
27 mm
H
26 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s