Nutring 9020P PUR 36x24x6 L=7

  • ERIKS:14440953
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
36 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
24 mm
D
36 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s