Nutring 9020P PUR 320x295x18 L=19

  • ERIKS:14441057
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Nutdurchmesser
295 mm
Rillenbreite
19 mm
Höhe der Abdichtung
18 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
295 mm
D
320 mm
L
19 mm
H
18 mm
C
7 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s