Nutring 9020P PUR 320x290x20 L=21

  • ERIKS:14441056
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
320 mm
Nutdurchmesser
290 mm
Rillenbreite
21 mm
Höhe der Abdichtung
20 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
290 mm
D
320 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
8 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s