Nutring 9020P PUR 250x230x14 L=15

  • ERIKS:14441045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9020P
Bohrungsdurchmesser
250 mm
Nutdurchmesser
230 mm
Rillenbreite
15 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
230 mm
D
250 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s